曜日別特売

ASシルバーシェード シェード 800×1800

ASシルバーシェード シェード 800×1800 - 旭産業(シート)ASシルバーシェード シェード 800×1800 - 旭産業(シート)

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和にトラスコ品番439-0075セット内容アルミハトメ、吸盤材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂シルバー/グレー質量(g)240寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25加工四方バイアステープ加工内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86208884ASECS5
13,480
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする