曜日別特売

ASシルバーシェード すだれ 900×1950

ASシルバーシェード すだれ 900×1950 - 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 900×1950 - 旭産業(シート)

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
防炎加工生地を使用しています。
一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0041セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)500寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー内容量1枚
注意
※強風時には、ご使用を控えてください。
※設置金具は、付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86208911ASECS2
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする