アネスト岩田
オイルフリースクロールコンプレッサ 7.5KW 60Hz
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17704155
SLP-751EF M6
オイルフリー
690
0.8~1.0
3.7×2[10]
三相200
60
53
680
1195
985
291
¥
1,889,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86209252
SLP75EBM6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,287,000
取扱い終了
車上渡し
86209243
SLP751EBDM6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,837,000
取扱い終了
車上渡し
17704137
SLP-751EFD M6
オイルフリー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,223,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。