アネスト岩田
スプレーガン洗浄機
電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。
用途
スプレーガンの自動洗浄
仕様
洗浄時間47秒設定
トラスコ品番
514-7425
全長(mm)
345
質量(kg)
61
全幅(mm)
440
全高(mm)
990
空気消費量(L/min)
50~150
駆動源
エア
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86209295
UG3000C
¥
307,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません