曜日別特売

レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hz

レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hz - アネスト岩田

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
ドライヤ
定格出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17705022CFP110CF-14D M5オイルフリー10551.15~1.4あり11[15]三相20050607512301480925425
4,239,000
2,998,000
3,297,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17705038CFP110CF-8.5 M5オイルフリー11400.7~0.85なし11[15]三相20050597512301480925350
2,328,000
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17705047CFP55CF-14D M5オイルフリー5401.15~1.4あり5.5[7.5]三相20050567011701530745330
2,715,000
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17705056CFP75CF-14D M5オイルフリー7251.15~1.4あり7.5[10]三相20050567012301480870380
3,357,000
2,198,000
2,417,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17705065CFP75CF-8.5 M5オイルフリー8250.7~0.85なし7.5[10]三相20050567012301100870305
1,857,000
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86209523CFP110CC14DM5-------------
2,300,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
86209532CFP110CC8.5M5-------------
1,242,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
86209541CFP55CC14DM5-------------
1,495,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
86209557CFP75CC14DM5-------------
1,840,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
86209566CFP75CC8.5M5-------------
1,001,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86209523CFP110CC14DM517705022CFP110CF-14D M5画像準備中レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田1台
2,998,000
税込3,297,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86209532CFP110CC8.5M517705038CFP110CF-8.5 M5画像準備中レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86209541CFP55CC14DM517705047CFP55CF-14D M5画像準備中レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田1台
1,898,000
税込2,087,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86209557CFP75CC14DM517705056CFP75CF-14D M5画像準備中レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田1台
2,198,000
税込2,417,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86209566CFP75CC8.5M517705065CFP75CF-8.5 M5画像準備中レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田1台
1,098,000
税込1,207,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする