エスロン DV-VU継手 45L 75

エスロン DV-VU継手 45L 75 - セキスイ

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。
Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。
トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※接着剤はエスロン接着剤No73S、No70S、No75Sをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86211413U4L75塩ビ管/75
526
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする