エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ13

エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ13 - セキスイ

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6407材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40H(mm)38内容量1個
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
※接着剤はエスロン接着剤NO.80・NO.83をご使用下さい。
※40℃以下であっても熱源器により昇温される管路では用いらないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86212901IIZL13N【塩ビ管】130.98
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする