曜日別特売

エスロン HI-TS継手バルブソケット50

エスロン HI-TS継手バルブソケット50 - セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット50 - セキスイ
トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86213215HIVS5050A
563
518
570(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする