セキスイ
エスロン HI-TS継手水栓ソケット25
トラスコ品番
850-6370
形状
ソケット
寸法L(mm)
65
寸法D(mm)
40
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86213802
HIWS25
25
1.0/常温/水
¥
282
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材