曜日別特売

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

エスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケット - セキスイ
(3件のレビュー)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。
エスロンHIパイプの専用継手です。

用途
エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。
建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満内容量1個
注意
※接着剤はエスロン接着剤NO.83を御使用下さい。
ご使用時には必ずカタログ記載の参考資料・注意事項等をご参照下さい。
全22種類を絞り込む
呼び径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86213906EHIS13131.0以下
116
81
89(税込)
当日出荷
86213915EHIS16161.0以下
139
119
131(税込)
当日出荷
86213924EHIS16116×131.0以下
143
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
86213933EHIS20201.0以下
159
139
153(税込)
当日出荷
86213951EHIS20120×161.0以下
160
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
86213942EHIS20220×131.0以下
160
139
153(税込)
3日以内出荷
86213967EHIS25251.0以下
239
199
219(税込)
当日出荷
86213994EHIS25125×201.0以下
239
199
219(税込)
翌々日出荷
86213985EHIS25225×161.0以下
239
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
86213976EHIS25325×131.0以下
239
199
219(税込)
翌々日出荷
86214003EHIS30301.0以下
313
269
296(税込)
当日出荷
86214037EHIS30130×251.0以下
304
269
296(税込)
翌々日出荷
86214021EHIS30230×201.0以下
304
269
296(税込)
翌々日出荷
86214012EHIS30430×131.0以下
304
269
296(税込)
翌々日出荷
86214046EHIS40401.0以下
526
459
505(税込)
当日出荷
86214073EHIS40240×301.0以下
533
459
505(税込)
翌々日出荷
86214064EHIS40340×251.0以下
533
459
505(税込)
当日出荷
86214055EHIS40440×201.0以下
533
459
505(税込)
翌々日出荷
86214082EHIS50501.0以下
797
589
648(税込)
翌々日出荷
86214116EHIS50150×401.0以下
818
689
758(税込)
翌々日出荷
86214107EHIS50350×301.0以下
818
689
758(税込)
翌々日出荷
86214091EHIS50450×251.0以下
818
689
758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86213906
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

中が見えるので、差込口の甘さなどの失敗を防げるので安心です。大満足です。

対象商品 : 86214107
2023-04-04
用途: 雨水の配管
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

対象商品 : 86213933
2021-07-22
用途: 配管

素人作業なので見えるのが安心です。
このシリーズで一通りの継ぎ手があるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする