曜日別特売

エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50

エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50 - セキスイ
トラスコ品番850-6270材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86216575HCLT752-75×50
27,32126,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28870094HCLT752【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)75×50
26,02024,900
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする