エスロン VUツギテ 45L 300

エスロン VUツギテ 45L 300 - セキスイ

VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6653材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45内容量1個
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
※各寸法には許容差あります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218036U4L3H【塩ビ管】300
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする