(2件のレビュー)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。

用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
厚さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86218465VU40440481.80.4
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86218474VU50450601.80.4
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86218483VU65465762.20.6
3,510
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86218492VU75475892.70.6
4,650
4,498
4,948(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86218404VU1H41001143.10.8
6,990
6,598
7,258(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年1月14日
86218413VU1Q41251404.10.8
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
地域運賃
車上渡し
86218422VU1F41501655.10.8
16,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
86218431VU2H42002166.51
26,820
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
86218447VU2F42502677.81.2
40,210
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86218456VU3H43003189.21.4
56,560
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86218474
2023-12-02
用途: 雨水抜きに
サービス業

このセキスイエスロン VUパイプは畑の水溜まりの水を抜く為の物だけです、溝を掘ると深く掘る事に成るのが面度いしパイプだとパイプの深さで済むから楽です。

対象商品 : 86218474
2022-07-26
用途: 配管工事
教育・研究機関

送料が掛かるが4mを積める車が無いので仕方がない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする