セキスイ
エスロン クリーン継手 エルボ 20
呼び径(mm)
20
呼び径(A)
20
形状
エルボ90°
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
最高使用温度(℃)
60
寸法D(mm)
33
トラスコ品番
850-5856
色
濃紺
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用温度(℃)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86218937
CLL20
CADデータダウンロード
20
60
33
¥
212
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材