エスロン クリーン継手 キャップ 20

エスロン クリーン継手 キャップ 20 - セキスイ
形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5845濃紺質量(g)23寸法L(mm)38.5呼び径(mm)20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86219052CLC20
121
99
109(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする