エスロン クリーン継手 キャップ 40

エスロン クリーン継手 キャップ 40 - セキスイ
呼び径(mm)40呼び径(A)40形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理最高使用温度(℃)60寸法D(mm)57トラスコ品番850-5848濃紺質量(g)102寸法L(mm)59.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用温度(℃)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86219086CLC40406057
368
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする