セキスイ
エスロン クリーン継手 キャップ 50
形状
キャップ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
色
濃紺
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86219095
CLC1H
CADデータダウンロード
850-5844
775
138
100
130
¥
3,621
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86219104
CLC50
CADデータダウンロード
850-5849
125
68
50
70
¥
606
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材