エスロン クリーン継手 ソケット 150

エスロン クリーン継手 ソケット 150 - セキスイエスロン クリーン継手 ソケット 150 - セキスイ
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理濃紺最高使用温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86219174CLS1F850-5869300150150【塩ビ管】150、【ソケット】186
11,363
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
86219183CLS50850-5891133505070
784
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする