セキスイ
エスロン クリーン継手 ソケット 20
形状
ソケット
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5876
色
濃紺
質量(g)
40
寸法L(mm)
77
呼び径(mm)
20
呼び径
20
寸法D(mm)
33
呼び径(A)
20
最高使用温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86219244
CLS20
CADデータダウンロード
¥
138
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材