エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20

エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 - セキスイエスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 - セキスイ
呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)呼び径(A)20形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理最高使用温度(℃)60ねじRp3/4寸法D(Φmm)33寸法D(mm)33トラスコ品番850-5960濃紺質量(g)36寸法L(mm)59寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)42寸法L2(mm)16寸法W(mm)4寸法SD2(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用温度(℃)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86220066CLWS2020(塩ビ管)6033
191
148
163(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする