セキスイ
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25
呼び径(mm)
25
呼び径(A)
25
形状
ソケット
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
最高使用温度(℃)
60
ねじ
Rp1
寸法D(mm)
40
トラスコ品番
850-5961
色
濃紺
質量(g)
60
寸法L(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用温度(℃)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220075
CLWS25
CADデータダウンロード
25
60
40
¥
287
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材