セキスイ
エスロン クリーン継手 水栓チーズ 25
呼び径(mm)
25
呼び径
25
呼び径(A)
25
形状
チーズ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
最高使用温度(℃)
60
寸法D(mm)
40
トラスコ品番
850-5965
色
濃紺
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用温度(℃)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220111
CLWT25
CADデータダウンロード
25
60
40
¥
626
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材