エリエール
エルヴェールトイレットティシューシングル
こんなお得な商品も!
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
4,098
税込
¥
4,508
(10)
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
用途
工場、事務所のトイレに。
タイプ
シングル
種別
芯なし
材質
再生紙100%
シリーズ
エルヴェール
トラスコ品番
469-5615
幅(mm)
107
質量(kg)
14.9
長さ(m)
170
使用場所
トイレ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31275136
723088
1ケース(48巻)
170
107
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
86221852
723088
1箱(48ロール)
170
107
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください