ジャバラマット 大

ジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイジャバラマット 大 - カーボーイ
(2件のレビュー)

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。

幅(mm)1200厚さ(mm)9サイズ長さ(mm)1800内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56493194JM25EVA2ブラック×イエロー-
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
86222866JM-01EVA樹脂2.2イエロー貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86222902JM-02EVA樹脂2.2ブルー貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86222875JM-03EVA樹脂2.2グリーン貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86222927JM-04EVA樹脂2.2ライトグレー貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86222893JM-05EVA樹脂2.2ブラウン貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86222911JM-07EVA樹脂2.2ベージュ貼付タイプ(両面テープ別売)
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86222884JM-06EVA樹脂2.2ピンク貼付タイプ(両面テープ別売)
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222866
2023-03-07
用途: 幼稚園の支柱緩衝材
製造業

支柱の緩衝材の接着取付しました
取付やすく、施工しやすい商品です。

対象商品 : 86222927
2022-04-06
用途: 漁船の衝突緩衝に使用しました。
サービス業

所有の漁船が強風などのより岸壁に接触して船体を傷つけていましたが、取り付け後には接触による損傷がなくなりました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする