曜日別特売

安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック

安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック - カーボーイ安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック - カーボーイ
形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492862AC901袋854-7907イエロー
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
86223356AC-881箱854-7905ブラック
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする