カーボーイ
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ライトグレー
形状
はさみこみ型
材質
NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番
854-7906
質量(kg)
約1..65(外箱込み)
色
ライトグレー
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
30
奥行(mm)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
9×14
内幅(mm)
2
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86223365
AC-89
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください