カーボーイ
安心クッションL字型900mm 小 木目
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
サイズ
小 木目
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
質量(g)
約100
幅W×厚さ×高さH(mm)
約37×9×31
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86223837
AC-93
854-7910
ダーク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
86223846
AC-94
854-7911
ライト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください