曜日別特売

安心クッションコーナー用 細 木目ダーク

安心クッションコーナー用 細 木目ダーク - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 木目ダーク - カーボーイ安心クッションコーナー用 細 木目ダーク - カーボーイ
(2件のレビュー)
形状コーナー用材質NBR(発泡ゴム)セット内容専用両面テープ入り質量(g)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86224126AC-95854-7912
270
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86224135AC-96854-7913
270
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-27
用途: 木製棚や棚等々の角に取り付け様と思っている
製造業

木製家具や棚等々の角に地震などで転倒し頭等を打ち付けると危険なので取り付けようと思っている。他の色のカーボーイ製安心クッションコーナー用は何度も使用しているので、木目ダークも満足出来る商品だと確信している

対象商品 : 86224135
2020-01-27
用途: 家の中の家具等の角に貼っています

家の中の木などで出来ていて角ばっている場所に貼っています。ワタシ結構ドジなので、家の中の角にぶつかって痛い思いをしたので、これを貼ってガードしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする