曜日別特売

LEDライトスタンド

LEDライトスタンド - カネテック
(3件のレビュー)

電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップしました。

コード長さ(m)1.6付属品電球:DL-LA43N・白熱電球40W相当電球電球形LED球又は電球形蛍光灯(口金規格E26)照明定格AC100V 20W以下電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86224512ME-2CA-LED-SH800(80)50×58.5×551.587
8,900
取扱い終了
86224521ME-L2C-LED-SH1000(100)50×73.0×552.587
20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86224512ME-2CA-LED-SH66298016ME-3KJME-2CA-LED-SH マグネットLED電気スタンド カネテック 66298016マグネットLED電気スタンドカネテック1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86224512
2018-10-15
用途: フライスの照明として使用

製品自体が重い為、横向きに取り付けることができません。
工作機械に取り付けたかったのですが残念です。
明るさ自体はGOOD!!

対象商品 : 86224512
2018-06-29
用途: 作業手元を照らす。
今立電工株式会社製造業

角度を決めてもおさまりが悪いので針金で固定している。

対象商品 : 86224512
2017-05-01
用途: 手元を照らしたい時
月盛スクリュー株式会社

以前使用したものよりも明るく感じました。今後白熱電球タイプから変更して行きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする