インバータ制御式脱磁器 電装部

インバータ制御式脱磁器 電装部 - カネテック

電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて)
脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。
(メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて)
標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。

用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
出力
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86224923EHD20A140W×260H×175D約 4.5Max. 5AAC100V,1Φ
268,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
86224932EHD30A220W×290H×175D約 5.8Max. 7.5AAC200V,1Φ
415,000
409,800
450,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする