カネテック
トンネル形脱磁器
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
電源
単相AC200V 50/60Hz
単相AC220V 60Hz
用途
小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
使用率(%)
100% ED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
外形寸法(mm)
電源容量(kVA)
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86225675
KMDT10A
15
ゲート寸法:幅100×高さ80
幅210×奥行153(ベース含む)×高さ205
0.46kVA(2.3A)
2芯(2RNCT)×1.25mm2
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86225684
KMDT16A
32
ゲート寸法:幅160×高さ125
幅280×奥行204(ベース含む)×高さ245
1.6kVA(8A)
2芯(2RNCT)×1.25mm2
¥
488,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86225693
KMDT25A
80
ゲート寸法:幅250×高さ200
幅400×奥行284(ベース含む)×高さ350
6kVA(30A)
2芯(2RNCT)×5.5mm2
¥
823,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
86225702
KMDT40A
140
ゲート寸法:幅400×高さ315
幅540×奥行384(ベース含む)×高さ460
11kVA(55A)
2芯(2RNCT)×14mm2
¥
1,428,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください