マグサポータ

マグサポータ - カネテック
用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
保持角度(°)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226043MTA2800N( 80kgf)×245°~135°使用ホルダ寸法:幅50×長さ60×高さ553.5
オープン
48,980
53,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
86226052MTA41500N(150kgf)×230°~90°使用ホルダ寸法:幅60×長さ120×高さ525
131,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする