曜日別特売

マグスコヤ

マグスコヤ - カネテックマグスコヤ - カネテック
底面の厚さ(mm)40種類台付スコヤ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長片の全長(mm)
長片の厚さ(mm)
長片の幅(mm)
底面の全長(mm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226061SK101002.5207020
63,300
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
86226077SK2020042915029
143,700
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする