カネテック
ミニ永磁サインバーチャック
小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。
軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途
小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。
呼び寸法
45×95
高さ(mm)
仰角最大時高さ:114
角度精度(mm)
0.007/100以内
トラスコ品番
808-5900
寸法(mm)
幅103×奥行75×高さ62
質量(kg)
3
チャック作業面寸法(mm)
45×95×18
内容量
1台
注意
※ゲージブロックは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86226366
SBPR510LB
¥
560,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください