永電磁マイクロピッチチャック

永電磁マイクロピッチチャック - カネテック永電磁マイクロピッチチャック - カネテック永電磁マイクロピッチチャック - カネテック永電磁マイクロピッチチャック - カネテック永電磁マイクロピッチチャック - カネテック永電磁マイクロピッチチャック - カネテック

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。

用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック作業面寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226777EPTW1530150×300×2095
407,000
349,800
384,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
86226786EPTW1545150×400×2095
538,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86226795EPTW2040200×400×25120
613,000
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86226804EPTW2050200×500×25120
692,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
86226813EPTW2560250×600×25120
1,032,000
849,800
934,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
86226822EPTW3060300×600×25120
1,220,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする