カネテック
永電磁リフマ用制御器
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。
ペンダント押釦スイッチを標準装備。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
外形寸法(mm)
幅460×奥行220×高さ505
出力
DC90V 最大90A
入力
単相AC200V
付属品
操作スイッチ(ケーブル3m付)
トラスコ品番
808-5951
質量(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86226926
LEPRP290
¥
800,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください