小型マグネットプレート

小型マグネットプレート - カネテック小型マグネットプレート - カネテック
質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
吸着力(N[kgf])
表面最大磁束密度mT(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86230112KPM-1005標準形60[6]100[1000]
6,080
5,398
5,938(税込)
当日出荷
86230146KPM-H1005強力形150[15]200[2000]
39,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする