カネテック
垂直形永磁チャック
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。
比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途
工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。
厚さ(mm)
70
間隔(mm)
磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86230277
SKM1018
100×175
¥
470,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
86230286
SKM1325
125×250
¥
530,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
86230295
SKM1530
150×300
¥
587,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください