電磁チャック用整流器 KR-T形

電磁チャック用整流器 KR-T形 - カネテック

電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。

用途
交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧DC 0-120V電源単相 AC100/200V 50/60Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
定格出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86231083KRT205幅400×高さ170×奥行2905A
292,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
86230645KRT203幅280×高さ140×奥行1843A
145,000
取扱い終了
86230636KRT201幅280×高さ140×奥行1841A
101,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86230645KRT20354299036KR-T203AKRT203 整流器/チャック カネテック 54299036整流器/チャックカネテック1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする