カネテック
耐磨耗サニタリーマグネット棒
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.4T(14.000G)
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
24.8
トラスコ品番
808-5958
材質/仕上
SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
質量(kg)
0.3
タイプ
耐摩耗 タップ穴無
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度(T[G])
1.3T(13000G)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86230785
PCMBJ10A
¥
91,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください