V形電磁ホルダ

V形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテックV形電磁ホルダ - カネテック
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86231135KEV306幅30×高さ50×長さ60DC240.23
118,000
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231144KEV309幅30×高さ50×長さ90DC240.32
150,500
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231153KEV312幅30×高さ50×長さ120DC240.44
180,000
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231162KEV510幅50×高さ70×長さ100DC900.14
185,000
169,800
186,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231171KEV515幅50×高さ70×長さ150DC900.2
217,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231187KEV520幅50×高さ70×長さ200DC900.27
255,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231196KEV815幅75×高さ100×長さ150DC900.37
263,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231205KEV823幅75×高さ100×長さ225DC900.66
303,000
289,800
318,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86231214KEV830幅75×高さ100×長さ300DC900.75
348,000
319,800
351,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする