複式永磁サインバーチャック

複式永磁サインバーチャック - カネテック

一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。

仕様
仰角最大時高さ:248
可傾角度:0~50°
精度保証範囲:0~45°
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。呼び寸法105×175高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内トラスコ品番808-5908質量(kg)18間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86232151SBPR1018LSA
1,217,000
1,098,000
1,207,800(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする