EFティシュー ハーフダブル

EFティシュー ハーフダブル - 日本製紙クレシア

紙パックリサイクルパルプを配合した環境対応型フェイシャルティシューです。
コンパクトボックスタイプです。

用途鼻かみ。軽い水分除去。箱入数96トラスコ品番868-4194材質パルプ+紙パックリサイクルパルプ質量(kg)11.1ホワイト枚数50組/箱シートサイズ(mm)214×222内容量1ケース(96箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623238643911
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする