日本製紙クレシア
EFトイレットロール 40mダブル 未包装
牛乳パックリサイクルパルプ配合の環境対応型バスルームティシュー。
未包装タイプ。
色
ホワイト
タイプ
ダブル
質量(kg/パック)
12.8
トラスコ品番
835-3124
材質
牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ
幅(mm)
114
質量(kg)
13.8
長さ(m)
40
使用場所
トイレ
内容量
1箱(80ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86232404
20811
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください