曜日別特売

EFトイレットロール 90mシングル 未包装

EFトイレットロール 90mシングル 未包装 - 日本製紙クレシア
タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)90トラスコ品番868-4191質量(kg)16.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(80巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623241310111
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする