EFトイレットロール40mダブル

EFトイレットロール40mダブル - 日本製紙クレシア

牛乳パックリサイクルを配合した環境対応型バスルームティシュー。
水解性包装紙を使用した包装タイプ。

タイプダブル使用場所トイレシート長さ(m)40トラスコ品番868-4198材質牛乳パックリサイクルペーパー+パルプ質量(kg)14ホワイトシート幅(mm)114内容量1箱(80巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86232422NO20801
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする