曜日別特売

コンフォートサービスロール150m

コンフォートサービスロール150m - 日本製紙クレシア

再生紙100%のトイレットロールです。
個別包装タイプです。
グリーン購入対応製品です。

用途トイレットペーパータイプシングル使用場所トイレシート長さ(m)150トラスコ品番835-3121材質再生紙質量(kg)20.4ホワイトシリーズコンフォートシート幅(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623257111250
12,840
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする