コンフォートサービスロール75m

コンフォートサービスロール75m - 日本製紙クレシア

再生紙を使用し、環境に配慮した製品
ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍

タイプシングル材質再生紙シリーズコンフォートトラスコ品番835-3122幅(mm)114長さ(m)75使用場所トイレ再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1箱(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862325871127575114
10,560
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする