日本製紙クレシア
ハンドタオルディスペンサー スリム400 小判用
●側面が半透明なので、ペーパー残量がひと目でチェックできます。
●1枚、1枚スムーズに引き出せる独自機構を採用しています。
適合サイズ(mm)
170×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×114×298
収納枚数(枚)
400
質量(kg)
1.01
材質
ABS樹脂、ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
431-6207
色
前面:ホワイト、背面:ブラック
適合サイズ
小判用
取付け方法
ねじ、両面テープ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86232693
4131
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください