床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)

床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) - ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) - ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) - ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) - ケルヒャー
(1件のレビュー)

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。

付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180作業能力(m2/h)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
862330611.783-222.0
350,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 床洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86233061
2022-01-27
用途: 床の清掃
卸売・小売業

床にこびりついた黒ずんだ油汚れを落としたく購入しました。
取り回しと安価さを考慮しこの機種を選定しましたが、上記のような床状態の場合、面圧不足で劇的に汚れが落とせる機種ではありません。
このような状況で床洗浄機を検討されている場合は、もっと面圧の高い上位機種やポリッシャーが良いと思います。
ワックスがけした床の毎日のメンテナンスで検討されている方には逆に適度な面圧で水洗浄、モップ掛け、脱水が可能でおすすめできる商品です。
良い点
・広範囲の床を比較的楽にメンテナンス可能
悪い点
・ヘッドの構造上、壁面など角部分が数センチ洗浄できない
・給水タンクに注水しセットする時逆止弁でないため下から水が垂れる
・床が沈んだりしている場合は洗浄のこりが発生する
ちゃんと洗浄、ワックスがけが済んだ後メンテナンス用として長く使うことを考慮して星4にしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする